品番 : EA589CL-31
品名 : 147mm/φ28mm ミシン目ロータリーカッター(フィルム・シートカッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 235B |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | φ28mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 全長 | 147mm | 材質 | 本体:ABS樹脂 刃部:タングステン綱 |
| 重量 | 30.5g | ||
| 左右兼用替刃式 | |||
| 紙・フィルム・ビニールなどに、必要なときに切り離せるミシン目を入れることができます。 | |||
| チケットづくり、紙工作、スクラップなどの様々なシーンで活躍します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CL-32 : [EA589CL-11、-31用] 替刃(2枚) |
| オプション | EA589CL-13 : [EA589CL-11、-31用]替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
