詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CL-16

品名 : 176mm/φ45mm ロータリーカッター(フィルム・シートカッター)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 234B
刃幅 φ45mm 刃厚 0.3mm
全長 176mm 材質 本体:ABS樹脂
刃カバー部:ポリアセタール樹脂
刃:タングステン鋼
重量 63g
幅広く使える直径45mm円形刃を装着したロータリーカッター
布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
左右兼用の替刃式
ワンタッチで替刃の交換が可能
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1796ページ
ウェブカタログ画像
  • ワンタッチで替刃の交換が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top