品番 : EA589CL-17A
品名 : [EA589CL-16・-26用]替刃(1枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | RB45-1 |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | 45mm円形刃 | 刃幅 | φ45mm |
| 刃厚 | 0.3mm | 材質 | タングステン鋼 |
| 重量 | 20g(パッケージ含む) | 入数 | 1枚 |
| EA589CL-16、-26用替刃 | |||
| 布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 151 (2026/11/08 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589CL-17A [EA589CL-16・-26用]替刃(1枚) |
| EA589CL-27 [EA589CL-16・-26用]替刃(10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CL-16 : 176mm/φ45mm ロータリーカッター(フィルム・シートカッター) |
| 本体 | EA589CL-26 : 165mm/Φ45mm セーフティーロータリーカッター(フィルム・シート) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
