品番 : EA589CL-26
品名 : 165mm/Φ45mm セーフティーロータリーカッター(フィルム・シート)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 156B |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | φ45mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 全長 | 165mm | 重量 | 107g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃カバー部:ポリアセタール樹脂 刃:タングステン鋼 |
||
| グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計のロータリーカッター | |||
| 布や紙、薄いゴムシート、フィルムなど切りにくい素材も自在にカットできます。 | |||
| 左右兼用の替刃式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CL-17A : [EA589CL-16・-26用]替刃(1枚) |
| 部品 | EA589CL-27 : [EA589CL-16・-26用]替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
