詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CR-2A

品名 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 51.70
刃長 53mm 刃厚 0.63mm
刃幅 19mm 重量 3.4g(1枚当たり)
ケースサイズ 64.3×25.8×14mm 総重量 42g
入数 10枚
旧EA589CR-1・旧EA589C-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1・旧AH用替刃
先鋭(浅刃仕様)
刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/11/08 19:45現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1804ページ
バリエーション一覧
EA589CR-2A 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CR-101A 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CS-1A 51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フック刃/10枚)
EA589CT-22 54x19x0.63mm カッターナイフ替刃(フック型/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top