品番 : EA589CS-40
品名 : 88mm シートカッター
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 43136.00 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 43.4mm | 刃幅 | 22mm |
| 刃厚 | 0.2mm | 切削深さ | 3mm |
| 全長 | 88mm | 材質 | 刃:スチール 本体:プラスチック |
| 重量 | 19g | 主な使用用途 | ラッピング、シュリンク、ロールペーパー、繊維、コーティングフィルム、ラミネートフィルム |
| 左・右利き兼用 | |||
| 平らな紙やプラスチックフィルムなどの切断に最適 | |||
| 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 | |||
| 親指でブレードチェンジャーを押し上げるだけで、ブレードを交換することができます | |||
| 刃は四隅を使うため、1枚で4回使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/21 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1804ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CS-42 : 43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚) |
| オプション | EA589CS-41 : 43x22x0.1mm シートカッター替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
