品番 : EA589CS-42
品名 : 43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 36020.50 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 43.4 | 刃幅(mm) | 22 |
| 刃厚(mm) | 0.2 | 材質 | スチール |
| 重量 | 1.3g(1枚当たり) | ケースサイズ | 66×36×16.5mm |
| 総重量 | 30.8g | 入数 | 10枚 |
| EA589CS-26,-40,-30用替刃 | |||
| 刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。 | |||
| 刃は四隅を使うため、1枚で4回使用可能。 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/21 16:44現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1804ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589CS-31 43x22x0.2mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) |
| EA589CS-42 43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚) |
| EA589CT-2 26x18.5x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) |
| EA589CW-31 43x22x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CS-26 : 100mm シートカッター |
| 本体 | EA589CS-40 : 88mm シートカッター |
| 本体 | EA589CS-30 : 115mm シートカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
