品番 : EA589CV-12
品名 : 144mm カッターナイフ(折れ線なし)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 46102.08 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 9mm | 刃長 | 95mm |
| 刃厚 | 0.4mm | 切込み深さ | 1~53mm |
| 全長 | 144mm | サイズ | 14×7(t)×144(L)mm(突起部分の除く) |
| 刃形状 | 折線なしタイプ | 材質 | 刃:スチール、本体:プラスチック |
| 重量 | 13.2g | 対応被削材 | 段ボール、シュリンクホイル、テープ、プラスチックストラップバンド、袋詰め商品、ポリスチレン、ラミネートフィルム、コーティングフィルム、紙類、フリース、紐類 |
| オートロック式 | |||
| 発泡スチロール用カッター | |||
| 段ボール、紙、粘着テープを簡単に切断するのに最適 | |||
| 長くて丸みを帯びたハンドルは快適に握ることができます。 | |||
| 左・右利き兼用 | |||
| ポケットクリップ式 | |||
| エンドキャップに刃折付 ※EA589CV-12は折線がないので使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 02:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CV-14 : 94.5x8.9x0.4mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚) |

