品番 : EA589CV-14
品名 : 94.5x8.9x0.4mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 86.60 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 8.9mm | 刃長 | 94.5mm |
| 刃厚 | 0.4mm | 刃形状 | 折線なし |
| 刃材質 | スチール | ケースサイズ | 108×9.4×22mm |
| 重量 | 2.2g(1枚当たり) | 入数 | 10枚 |
| EA589CV-12用替刃 | |||
| 発泡スチロールの切断に最適 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/17 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CV-12 : 144mm カッターナイフ(折れ線なし) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入り
