品番 : EA589DA-2
品名 : 125mm ワンタッチカッター(セラミック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/12/11 刃長/刃幅の訂正。誤:58mm/18mm、正:59mm/19mm(9025 No.55,56)
仕様
| メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | COT-B |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 59mm | 刃幅 | 19mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 全長 | 125mm(刃収納時) 140mm(使用時) |
| 材質 | 刃部:ジルコニアセラミック 本体:ABS樹脂 バネ:ステンレス |
重量 | 19g |
| ワンタッチでスピーディーに刃の出し入れが可能 | |||
| 紙・プラスチックシート・ゴム・ボードなどのカットにお使いください。 | |||
| セラミック刃なので長持ちで錆びません。 | |||
| 刃は非磁気性で耐磨耗・耐薬品があります。 | |||
| 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用いただけます。 | |||
| 刃部の取扱いには注意してください。 | |||
| 金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589DB-2 : 替刃・セラミック製(EA589DA-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大

