詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589DB-2

品名 : 替刃・セラミック製(EA589DA-2用)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 COT-SP
刃長 59mm 刃幅 19mm
刃厚 0.5mm 重量 3g
材質 ジルコニアセラミック 入数 1枚
EA589DA-2用替刃
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/07 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1798ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top