品番 : EA589LF-2
品名 : 30mm スクレーパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 83mm | 刃幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1mm | 刃材質 | 特殊刃物鋼(日立安来鋼青紙2号) |
| 柄材質 | 木 | 重量(g) | 77 |
| 熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品 | |||
| 革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応 | |||
| 日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく長寿命です | |||
| 手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/11 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589LF-1 24mm 革たち |
| EA589LF-2 30mm スクレーパー |
| EA589LF-3 36mm スクレーパー |
| EA589LF-4 42mm 革たち |
ウェブカタログ画像
拡大

