品番 : EA589RD-1.6
品名 : 0.8-1.6mm ピンバイス
ハンドルは八角形で、持ちやすくまた置いた時に転がりません
仕様
チャック能力 | 0.8~1.6mm | 全長 | 90mm |
---|---|---|---|
重量 | 21g | 材質 | 本体:スチール ハンドル部:PVC |
1チャックタイプ | |||
ハンドルは八角形で、持ちやすくまた置いた時に転がりません | |||
貫通しています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/05/01 11:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0680ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589RD-1 0 -1.0mm ピンバイス |
EA589RD-1.6 0.8-1.6mm ピンバイス |
EA589RD-3.2 1.3-3.2mm ピンバイス |
EA589RD-4.8 2.9-4.8mm ピンバイス |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589RD : 4本組 精密ピンバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)