品番 : EA589XH-200
品名 : 10本組 リフォームのみ
仕様
全長 | 225mm | 刃幅(形状) | (三角)3・6・9・12・15・18・24・30・36・42 |
---|---|---|---|
材質 | 刃:鋼 | ほ丈 | 60mm |
軸丈 | 45mm | 柄丈 | 120mm |
ケースサイズ | 250×335×30mm | ||
木柄 | |||
平刀10本組のリフォームのみです。 | |||
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0140ページ |
拡大