品番 : EA590A-5
品名 : 122-300mm 穴用スナップリングプライヤー
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 44 10 J5 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 122~300mm | 全長 | 570mm |
| 先端径 | φ3.5mm | 重量 | 1738g |
| 仕上げ | 研磨 | ||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| 先端部は交換可能です。 サイズに合わせてご使用下さい(爪が折れる原因になります) |
|||
| ※ハンドルを押し縮めると、クローが狭まります。 クローを広げる時は、解除レバーを押しながらハンドルを開きます。 |
|||
| 黒く粉体塗装されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590A-5 122-300mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590A-6 252-400mm 穴用スナップリングプライヤー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590A-51 : [EA590A-5用] 交換用クロー(1組) |
