詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590EE-1

品名 : 23mm 軸用ロックリングプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

全長 180mm 口の開き 23mm
トランスミッションやマスターシリンダーに使われるロックリング用の専用工具です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,870 (税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/17 17:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA590EF-1
バリエーション一覧
EA590EE-1 23mm 軸用ロックリングプライヤー
EA590EE-2 26mm 軸用ロックリングプライヤー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top