品番 : EA590HC-5
品名 : 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ-
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | リング径:軸 | 7~51mm |
|---|---|---|---|
| リング径:穴 | 10~51mm | 全長 | 203mm |
| 付属クロー | ストレート:φ1.0mm・1.2・1.9mm 90°:φ1.0・1.2mm |
||
| 内外兼用 | |||
| 内外切り替えスイッチ付き | |||
| レバー操作で簡単に軸と穴用の切り替えが可能 | |||
| 口開き調整ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590HC-1 3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤ- |
| EA590HC-2 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ- |
| EA590HC-5 7-51/10-51mm 内外兼用スナップリングプライヤ- |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA590H-12 : [EA590HC-2,-5用] 交換用クローセット |
ウェブカタログ画像
拡大
