品番 : EA590MC-24
品名 : 38-89/30-76mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
錆や腐食に強い黒色仕上げ
仕様
| 先端角度 | 90° | リング径:軸 | 38~89mm |
|---|---|---|---|
| リング径:穴 | 30~76mm | 全長 | 235mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|

