詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590MD-3

品名 : 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
内外兼用、カムロック式で切替簡単

仕様

内外兼用、カムロック式で切替簡単
適応リング径 軸:24~37mm、穴:27~45mm 先端角 18°
先端径 φ1.8mm 全長 185mm
スプリング入り
追加説明
カタログ価格

5,430 (税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 02:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA590HA-48
  • 品番

    EA590HA-48

  • コメント

    メーカー・先端角度違い

バリエーション一覧
EA590MD-1 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用
EA590MD-2 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用
EA590MD-3 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/18゚内外兼用
EA590MD-11 6-16/ 9-15mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
EA590MD-12 17-23/16-26mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
EA590MD-13 24-37/27-45mm スナップリングプライヤ/90゚内外兼用
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top