品番 : EA590SE-5
品名 : 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6543 4 004 |
|---|---|---|---|
| リング径(mm) | 85~140 | 全長(mm) | 320 |
| 先端角度 | ストレート | サイズ | J4 |
| 先端チップ径(φmm) | 3.2 | 重量 | 419g |
| クロムメッキ | |||
| ローレット付ハンドル | |||
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590SE-1 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590SE-2 12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590SE-3 19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590SE-4 40-100mm 穴用スナップリングプライヤー |
| EA590SE-5 85-140mm 穴用スナップリングプライヤー |

