品番 : EA590SG-14
品名 : 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6546 4 031 |
|---|---|---|---|
| リング径(mm) | 40~100 | 全長(mm) | 200 |
| 先端角度 | 90° | ||
| クロムメッキ | |||
| ローレット付ハンドル | |||
| バネ付 | |||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/29 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590SG-12 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SG-13 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SG-14 40-100mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SG-15 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA590SG-13です。

