品番 : EA590SH-12
品名 : 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6546 6 011 |
|---|---|---|---|
| リング径(mm) | 10~25 | 全長(mm) | 125 |
| サイズ | A11 | 先端チップ径(φmm) | 1.3 |
| 重量 | 105g | ||
| 磨き仕上げ | |||
| ビニールコートハンドル | |||
| バネ付 | |||
| 軸用 | |||
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
| 耐久性に優れたスプリングを採用 | |||
| 90°先曲がりタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0333ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA590SH-12 10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚) |
| EA590SH-13 19- 60mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚) |

