品番 : EA591-4
品名 : 4mm 英字刻印セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 27本組 | ||
---|---|---|---|
英字(A~Z・&) | |||
材質 | シェーフィルドカーボンスチール | 文字サイズ | 4mm |
全長 | 70mm | シャンクサイズ | 9.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 22:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA591-2 2mm 英字刻印セット |
EA591-3 3mm 英字刻印セット |
EA591-4 4mm 英字刻印セット |
EA591-6 6mm 英字刻印セット |