品番 : EA591B-6
品名 : 6mm 数字刻印セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 10本組 | ||
---|---|---|---|
数字(0~9) | |||
材質 | シェーフィルドカーボンスチール | 文字サイズ | 6mm |
全長 | 70mm | シャンクサイズ | 9.5mm |
ステンレスに刻印可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 22:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA591B-2 2mm 数字刻印セット |
EA591B-3 3mm 数字刻印セット |
EA591B-5 5mm 数字刻印セット |
EA591B-6 6mm 数字刻印セット |