詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BB-1.5

品名 : 1.5mm 英字刻印セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容> 27本組
英字(A~Z・&)
材質 工具鋼 文字サイズ 1.5mm
全長 58mm
長持ちして字体が美しい
焼入れされた金属には刻印できません。
シャンクサイズ 6mm
追加説明
カタログ価格

8,320 (税抜)/ 9,152 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/07 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2399ページ

代替品

EA591HM-1
  • 品番

    EA591HM-1

  • コメント

    メーカー・サイズ違い仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA591BB-1.5 1.5mm 英字刻印セット
EA591BB-2 2.0mm 英字刻印セット
EA591BB-5 5.0mm 英字刻印セット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top