品番 : EA591BX-93
品名 : 約991mm ステンシルプレート(車いすマーク/LDPE)
仕様
| プレートサイズ | 1016(W)×1219(H)mm | 記号サイズ | 991mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約3mm | 材質 | LDPE |
| 精密なカット加工により、素材がピタッと平らに設置できます。 | |||
| スプレー塗料の風圧でも浮き上がりにくく、美しい仕上がりです。 | |||
| 塗料が乾いてしまった後でも、簡単に汚れを落とすことができます。 | |||
| 長期間の使用でも型崩れしません。 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591BX-91 約711mm ステンシルプレート(車いすマーク/LDPE) |
| EA591BX-92 約864mm ステンシルプレート(車いすマーク/LDPE) |
| EA591BX-93 約991mm ステンシルプレート(車いすマーク/LDPE) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
商品動画
