品番 : EA591HC-54A
品名 : 51mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
| 材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 51×51 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 4.8 | 色 | 緑 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/14 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
