品番 : EA591HD-15
品名 : 25x64mm タグブランク(真鍮 長四角/10枚)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25×64mm | 穴径 | 3.2mm |
| 穴ピッチ | 57mm | ||
| 入数は10枚入です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/19 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
