詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HD-24

品名 : 25x51mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)

仕様

材質 SUS 厚さ 0.8mm
サイズ 25×51mm 穴径 3.2mm
穴ピッチ 42mm
入数は10枚入です。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/13 22:55現在)

商品入数 10 販売単位 PACK
カタログページ 2336ページ
バリエーション一覧
EA591HD-22 16x64mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
EA591HD-23 19x44mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
EA591HD-24 25x51mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
EA591HD-25 25x64mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
EA591HD-26 25x76mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
EA591HD-27 38x76mm タグブランク(ステンレス 長四角/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top