品番 : EA591HE-13
品名 : 19x79mm タグブランク(真鍮 長丸/10枚)
仕様
| 材質 | 真鍮 | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19×79mm | 穴径 | 4.0mm |
| 穴ピッチ | 70mm | ||
| 入数は10枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/22 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
