品番 : EA591HF-2
品名 : 25x48mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚)
仕様
| 材質 | アルミ | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25×48mm | 穴径 | 3.2mm |
| 穴ピッチ | 39mm | ||
| 入数は10枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HF-2 25x48mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚) |
| EA591HF-3 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
