詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HF-22

品名 : 25x48mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 25×48 穴径(mm) 3.2
厚さ 0.8mm 材質 SUS(厚さ0.8mm)
穴ピッチ 39mm
入数は10枚入りです。
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/04 10:30現在)

商品入数 10 販売単位 PACK

代替品

EA591HF-21
  • 品番

    EA591HF-21

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA591HF-21 19x34mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
EA591HF-22 25x48mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top