品番 : EA591HG-1
品名 : 25mm タグブランク(アルミ 丸/10枚)
仕様
| 材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 4.8 | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 304 (2026/11/11 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
