品番 : EA591HG-32A
品名 : 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/ブラック/5枚
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
| 材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 29×52 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 3.2 | 色 | 黒 |
| 穴ピッチ | 45mm | ||
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/05 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HG-32A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/ブラック/5枚 |
| EA591HG-33A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/ゴールド/5枚) |
| EA591HG-34A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/オレンジ/5枚 |
| EA591HG-35A 29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/グリーン/5枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
