品番 : EA591HG-82A
品名 : 32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
仕様
| 材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 32 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 4.8 | 色 | 橙 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/13 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

