詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HJ-21

品名 : 27.0mm タグブランク(ステンレス 六角/10枚)

仕様

材質 SUS 厚さ 0.8mm
サイズ 27×27mm 穴径 3.1mm
入数 10枚入り 重量(g) 約44g (10枚当たり)
追加説明
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2024/05/13 20:13現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2443ページ

代替品

EA591HG-21
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top