品番 : EA591HG-21
品名 : 25mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304)(厚さ0.8mm) | サイズ(mm) | 25 |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 4.8 | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 401 (2026/11/07 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HG-21 25mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚) |
| EA591HG-22 28mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚) |
| EA591HG-23 32mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚) |
| EA591HG-24 35mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
