詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HG-24

品名 : 35mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)(厚さ0.8mm) サイズ(mm) 35
穴径(mm) 4.8 入数 10
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/11/07 02:35現在)

商品入数 10 販売単位 PACK
カタログページ 2336ページ
バリエーション一覧
EA591HG-21 25mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
EA591HG-22 28mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
EA591HG-23 32mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
EA591HG-24 35mm タグブランク(ステンレス 丸/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top