詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HK-12

品名 : 31.7mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 真鍮 厚さ 1mm
サイズ 32×32mm 穴径 4.7mm
入数は10枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:17現在)

商品入数 10 販売単位 pk

代替品

EA591HC-12
  • 品番

    EA591HC-12

  • コメント

    形が四角です。サイズ32x32mm

EA591HG-13
  • 品番

    EA591HG-13

  • コメント

    形が丸です。サイズ32mm

バリエーション一覧
EA591HK-11 25.8mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)
EA591HK-12 31.7mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)
EA591HK-13 38.1mm タグブランク(真鍮 八角/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top