品番 : EA591HK-2
品名 : 31.7mm タグブランク(アルミ 八角/10枚)
仕様
| 材質 | アルミ | 厚さ | 1mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 32×32mm | 穴径 | 4.7mm |
| 入数は10枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HK-2 31.7mm タグブランク(アルミ 八角/10枚) |
| EA591HK-3 38.1mm タグブランク(アルミ 八角/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
