品番 : EA591RA-12
品名 : #12/P 2.12mm ローレット(平目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
仕様 | 平目 | 材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) |
---|---|---|---|
外径 | 19mm | 厚み | 6.4mm |
穴径 | 4.8mm | 重量 | 13g |
番手 | No.12 | ピッチ | 2.12 |
円周の山数 | 23 | モジュール | 0.67 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 13:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA591RA-14 #14/P 1.81mm ローレット(平目) |
EA591RA-16 #16/P 1.58mm ローレット(平目) |
EA591RA-18 #18/P 1.41mm ローレット(平目) |
EA591RA-36 #36/P 0.70mm ローレット(平目) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA591RA : 110mm ローレットホルダー(平目用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)