品番 : EA591RA-24
品名 : #24/P 1.05mm ローレット(平目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 東洋工具 | 仕様 | 平目 |
---|---|---|---|
材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) | 外径 | 19mm |
厚み | 6.4mm | 穴径 | 4.8mm |
重量 | 13g | 番手 | No.24 |
ピッチ | 1.05 | 円周の山数 | 57 |
モジュール | 0.34 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/29 07:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA591RA-14 #14/P 1.81mm ローレット(平目) |
EA591RA-16 #16/P 1.58mm ローレット(平目) |
EA591RA-18 #18/P 1.41mm ローレット(平目) |
EA591RA-36 #36/P 0.70mm ローレット(平目) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA591RA : 110mm ローレットホルダー(平目用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)