詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RA-50

品名 : #50/P 0.50mm ローレット(平目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 東洋工具 仕様 平目
材質 SKS_2(熱処理、研磨仕上) 外径 19mm
厚み 6.4mm 穴径 4.8mm
重量 13g 番手 No.50
ピッチ 0.50 円周の山数 117
モジュール 0.162
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/05 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA591RA-14 #14/P 1.81mm ローレット(平目)
EA591RA-16 #16/P 1.58mm ローレット(平目)
EA591RA-18 #18/P 1.41mm ローレット(平目)
EA591RA-36 #36/P 0.70mm ローレット(平目)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top