品番 : EA591RB-50
品名 : #50/P 0.50mm ローレット(右斜め目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 仕様 | R目 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) | 外径 | 19mm |
| 厚み | 6.4mm | 穴径 | 4.8mm |
| 重量 | 13g | 番手 | No.50 |
| ピッチ | 0.50 | 円周の山数 | 117 |
| モジュール | 0.162 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 02:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591RB-26 #26/P 0.97mm ローレット(右斜め目) |
| EA591RB-30 #30/P 0.84mm ローレット(右斜め目) |
| EA591RB-32 #32/P 0.79mm ローレット(右斜め目) |
| EA591RB-50 #50/P 0.50mm ローレット(右斜め目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用) |
ウェブカタログ画像
拡大
