品番 : EA591RC-24
品名 : #24/P 1.05mm ローレット(左斜め目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 東洋工具 | 仕様 | L目 |
---|---|---|---|
材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) | 外径 | 19mm |
厚み | 6.4mm | 穴径 | 4.8mm |
重量 | 13g | 番手 | No.24 |
ピッチ | 1.05 | 円周の山数 | 57 |
モジュール | 0.34 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 14:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA591RC-14 #14/P 1.81mm ローレット(左斜め目) |
EA591RC-20 #20/P 1.27mm ローレット(左斜め目) |
EA591RC-24 #24/P 1.05mm ローレット(左斜め目) |
EA591RC-36 #36/P 0.70mm ローレット(左斜め目) |
EA591RC-50 #50/P 0.50mm ローレット(左斜め目) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)