品番 : EA595AK-117
品名 : 115mm/R2A 逆作用ピンセット(ステンレス製)
圧力調整ねじ付
仕様
| 型番 | R2A | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 2.0mm | 全長 | 115mm |
| 先端 | 直・細 | 本体幅 | 8.5mm |
| 本体厚み | 1.3mm | 最大開口幅 | 15mm |
| 逆作用ピンセット | |||
| 圧力調整ネジ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-116 115mm/R2A 逆作用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-117 115mm/R2A 逆作用ピンセット(ステンレス製) |
