品番 : EA595AK-130
品名 : 150mm/800W WAFER用ピンセット(ステンレス製)
ハンドル部にギザが付いており、滑りにくくなっています
仕様
| 先端 | 特殊 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 27.0 | 先端奥行(mm) | 9.0 |
| 全長(mm) | 150 | 本体幅 | 11mm |
| 本体厚み | 2mm | 先端厚 | 0.9mm |
| 重量(g) | 37.4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/07 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-127 125mm/400W WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-129 125mm/600W WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-130 150mm/800W WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
