品番 : EA595AM-12
品名 : 118mm/P2AB プラスティックピンセット(ESD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
型番 | P2AB | 耐熱温度 | 240℃ |
---|---|---|---|
全長 | 118mm | 材質 | 導電性プラスチック |
先端形状 | 曲・細 | 先端幅 | 2.0mm |
ハンドル幅 | 11mm | ハンドル厚み | 1.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|