詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AP-8

品名 : 110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端 直・特殊 耐熱温度 240℃
材質 チップ:デルリン500 (アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304) 先端幅 0.6mm
全長 110mm ハンドル幅 9mm
ハンドル厚み 1.5mm
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 11:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA595AP-11
  • 品番

    EA595AP-11

  • コメント

    先端幅:1.5mm

バリエーション一覧
EA595AP-8 110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
EA595AP-11 120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
EA595AP-13 120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top