詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AR-14

品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐熱温度 240℃ 先端 直・鋭
材質 チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD)
ハンドル:ステンレス
先端幅 0.3mm
全長 110mm 重量(g) 18
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA595AR-15
バリエーション一覧
EA595AR-14 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-15 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-16 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-17 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-18 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-19 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直・鋭\n

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top